Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Max PVC-U 1309 Kabelkanal, Außenecke 75 x 75mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-843-1601
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     240216
EAN/GTIN:
     5056112209874
Suchbegriffe:
Aussenecke
außenecke
Kanalzubehörtyp = Außenecke
Material = PVC-U 1309
Breite = 75 mm
Höhe = 75mm
Maße = 75 x 75mm
Serie = Max

max. das Verlegen von Kabelkanäle für die Industrie. Das MAX Verlegen von Kabeln für die industrielle Kabelkanäle ist eine kostengünstige Lösung zur Erfüllung der Erwartungen einer anspruchsvollen Kabelmanagement Markt. Das MAX Kabelkanäle Serie umfasst eine umfassende Palette von Zubehör. Diese Kabel für Industrieanwendungen trunkings sind geeignet für eine Vielzahl von Anlagen, einschließlich Lagerhäuser, Handel räumlichkeiten und anderen Industrieanlagen. Reihe von robusten Kabelkanäle Material: PVC-U 1309 Farbe: RAL 9010 Reinweiß vorgestanzte Basis Profil für einfache Installation Umfassende Palette von Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 8431601, Kabel und Drähte, Kabelrohre, Kabelkanäle und Kabelführung, Kabelkanalzubehör, RS Pro, 240216
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
240126
ab € 18,33*
Zubehör
RS Pro
240586
ab € 23,26*
Zubehör
RS Pro
240466
ab € 21,28*
Zubehör
RS Pro
240206
ab € 19,51*
Zubehör
RS Pro
733635
ab € 261,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.