Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger, 1-poliger Umschalter, 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-842-8857
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BZ-3YWT82
EAN/GTIN:
     5059039192946
Suchbegriffe:
Betätiger
betätiger
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Löten
Kontaktnennstrom = 5 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft = 1,25 N
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol
Lebensdauer mechanisch = 20000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.21N
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

Mikroschalter, Serie BZ. Die Schalterserie BZ kennzeichnet eine hohe mechanische Lebensdauer von bis zu 20000000 Schaltspielen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % sowie eine Vielzahl von Betätigungselementen, Anschlussmöglichkeiten und Betriebseigenschaften. Niedrige Betätigungskraft und unterschiedliche Schaltwege Verlängerte Befestigungslbohrung zur leichteren und genaueren Montage Nennstrombereich: 15 A bis 25 A Zu den typischen Anwendungen gehören: Bewässerungssysteme, Zeitgebervorrichtungen, Geräte der Medizin- und Dentaltechnik
Weitere Suchbegriffe: 8428857, Schalter, Mikroschalter und Zubehör, Mikroschalter, Honeywell, BZ3YWT82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 28,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.