Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst D3G146 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 216 x 220 x 199mm, 2400U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8414898
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     D3G146-HQ13-34
EAN/GTIN:
     5060641222990
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 1080m³/h
Serie = D3G146
Höhe = 216mm
Breite = 220mm
Tiefe = 199mm
Abmessungen = 216 x 220 x 199mm
Lüfterdrehzahl = 2400U/min
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 138 x 110mm
Better World-Kriterium = Spart Energie
Signalausgang = Open-Kollektor

Zentrifugalgebläse von ebm-papstDas Zentrifugalgebläse mit zwei Zulauf-Hochleistungslüftern von ebm-papst hat einen Luftstrom von 1080m3/h und eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Dies ist in das Flügelrad integriert, das die Einbaumaße verringert. Zu den Merkmalen gehören weitergeleitete gebogene Klingen. Er ist 216 mm lang, 220 mm breit und 199 mm tief. Es ist eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und auch für den Einsatz in der Ansaugung geeignet. Das Scrollgehäuse ist auf beiden Seiten offen, um die Effizienz zu steigern und den Geräuschpegel zu reduzieren. Das robuste und platzsparende Design dieses Zentrifugalgebläses macht es vielseitig und einfach zu verwenden.Eigenschaften und VorteileDas Flügelrad ist rückwärts gekrümmt und hat einen Durchmesser von 280 Ausgestattet mit einem besonders effizienten GreenTech-EC-Motor Intelligente Elektronik für zahlreiche Regelfunktionen Das Laufradmaterial besteht aus Stahlblech und ist schwarz beschichtet Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn Isolierungsklasse ″F″ Montage-Welle horizontal oder Rotor unten Wartungsfreie Kugellager Motorschutz Top intern verdrahtet Mit Gehäuse (Flansch)AnwendungenZentrale Klimaanlagen oder Gebäudebelüftungssysteme Kfz Eisenbahn Elektronische Produkte Medizinische Behandlung Haushalte Lüftung Klimaanlage KühlsystemeZertifizierungenAusgelegt für IP20 En 60335-1 En 60335-2-31 CE-zertifiziert VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
1080m³/h
Serie:
D3G146
Höhe:
216mm
Breite:
220mm
Tiefe:
199mm
Abmessungen:
216 x 220 x 199mm
Lüfterdrehzahl:
2400U/min
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
138 x 110mm
Better World-Kriterium:
Spart Energie
Signalausgang:
Open-Kollektor
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, 8414898, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, D3G146HQ1334, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 230,46*
€ 289,03*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 286,73*
€ 344,47*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 294,50*
€ 380,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,03*
€ 343,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,74*
€ 334,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,08*
€ 307,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
CECXX2040MC-F
ab € 61,33*
Zubehör
ebm-papst
RMECD
ab € 59,89*
Zubehör
ebm-papst
CN1063
ab € 20,19*
Zubehör
ebm-papst
RMECI
ab € 47,03*
Zubehör
ebm-papst
CN1003
ab € 18,17*
Zubehör
ebm-papst
CGCXX00000
ab € 79,47*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 160,30*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 323,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.