Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MCU MK64FN1M0VMD12, ARM Cortex M4 32 bit 256 KB RAM, 1 MB Flash, MAPBGA 144-Pin 120MHz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-840-6560
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK64FN1M0VMD12
EAN/GTIN:
     5059041459303
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Familie = Kinetis K6x
Gehäusegröße = MAPBGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1 MB
Grenzfrequenz = 120MHz
RAM Speicher-Größe = 256 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 4
A/D-Wandler Kanäle = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Versorgungsspannnung typ. = 1,71 → 3,6 V
Instruktionssatz-Architektur = ARM

Kinetis-Mikrocontroller der Serie K6x. Die Kinetis-K6x-MCUs sind polige Peripherie und Software-kompatibel mit vielen Kinetis-MCU-Produktfamilien der Serie K und bieten IEEE® 1588 Ethernet sowie Voll- und Hochgeschwindigkeits-USB-2.0 On-The-Go einschließlich Optionen mit kristallfreier USB-Funktionalität. Einheiten von 256 KB Flash in 100 QFP-Gehäusen bis hin zu 1 MB Flash und 256 KB SRAM in einem 256 MAPBGA-Gehäuse. Diese Geräte bieten verschiedene Stufen der Integration mit einer umfassenden Suite von analogen, Kommunikations-, Zeitsteuerungs- und Steuerungs-Peripheriegeräten. Kinetis K6x-MCUs der nächsten Generation sind weiter optimiert für Leistung und Leistungsaufnahme und bieten eine optimierte Integration für weitere Kosteneinsparungen bei der Materialliste. Die K6x Ethernet-MCUs sind energiesparende Produktlösungen.
Weitere Suchbegriffe: 8406560, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, MK64FN1M0VMD12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.