Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1-Kanal A/D-Wandler AD7091R-8BRUZ Single Ended Seriell (SPI/QSPI/Microwire), TSSOP 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-835-3822
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7091R-8BRUZ
EAN/GTIN:
     5059042321883
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
Auflösung = 12-Bit
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Anzahl Eingangskanäle = 1
Abtastrate = 1Msps
Architektur = SAR
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 5,25 V
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 24
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Stromversorgungs-Typ = Single
Integrale Nichtlinearität = ±1.25LSB
Breite = 4.5mm

A/D-Wandler, 12 Bit, 8-Kanal, Analog Devices
Weitere Informationen:
Auflösung:
12-Bit
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Anzahl Eingangskanäle:
1
Abtastrate:
1Msps
Architektur:
SAR
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 5,25 V
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
24
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Stromversorgungs-Typ:
Single
Integrale Nichtlinearität:
±1.25LSB
Breite:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 8353822, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7091R8BRUZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 31 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.