Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED-Treiber IC, Triac Dimmung / 50mA, 1.6W, SOT-89 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-829-3402
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9922N8-G
EAN/GTIN:
     5059040133624
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Ausgangsstrombereich = 50mA
Eingangsspannung = 20 → 400 V ac
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Dimmbetrieb = Triac
Ausgangsleistung max. = 1.6W
Gehäusetyp = SOT-89
Anzahl der Pins = 4
Nennstrom = 50mA

Universal-LED-Treiber, Supertex
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
50mA
Eingangsspannung:
20 → 400 V ac
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Dimmbetrieb:
Triac
Ausgangsleistung max.:
1.6W
Gehäusetyp:
SOT-89
Anzahl der Pins:
4
Nennstrom:
50mA
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, Triac, dc-dc wandler ics, 8293402, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, HV9922N8G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.