Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED-Treiber IC, Externer FET Dimmung / 20mA, TO-220 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-829-3281
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL220N5-G
EAN/GTIN:
     5059040135307
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 20mA
Eingangsspannung = 5 → 220 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Externer FET
Gehäusetyp = TO-220
Anzahl der Pins = 4
Ausgangsspannung max. = 220V
Ausgangsspannung min. = 5V
Nennstrom = 20mA

Lineare Konstantstrom-LED-Treiber, Supertex, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
20mA
Eingangsspannung:
5 → 220 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Externer FET
Gehäusetyp:
TO-220
Anzahl der Pins:
4
Ausgangsspannung max.:
220V
Ausgangsspannung min.:
5V
Nennstrom:
20mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 8293281, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, CL220N5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.