Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED-Treiber IC, 0 bis 0,25 V dc, PWM Dimmung, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip LED-Treiber IC, 0 bis 0,25 V dc, PWM Dimmung, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-829-3247
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9910BLG-G
EAN/GTIN:
     5059040179332
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Eingangsspannung = 8 → 450 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = 0 bis 0,25 V dc, PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8

Universal-LED-Treiber, Supertex
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
8 → 450 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
0 bis 0,25 V dc, PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 8293247, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, HV9910BLGG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.