Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED Konstantstrom-Treiber, FET Dimmung / 22mA, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-829-3238
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL2N3-G
EAN/GTIN:
     5059040179196
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 22mA
Eingangsspannung = 5 90 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = FET
Gehäusetyp = TO-92
Anzahl der Pins = 3
Ausgangsspannung max. = 90V
Ausgangsspannung min. = 5V
Nennstrom = 20mA

Lineare Konstantstrom-LED-Treiber, Supertex, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
22mA
Eingangsspannung:
5 90 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
FET
Gehäusetyp:
TO-92
Anzahl der Pins:
3
Ausgangsspannung max.:
90V
Ausgangsspannung min.:
5V
Nennstrom:
20mA
Weitere Suchbegriffe: 8293238, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, CL2N3G
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,44*
1
€ 7,95*
ab € 0,313*
€ 0,551*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.