Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HF625 Flachbandkabel , 14-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen 14 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8289807
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF625/14 100FT
EAN/GTIN:
     5059041030540
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 14
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = HF625
Länge = 30m
Breite = 14 mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei

IEC 61034-2:2005, NF X 70-100-2:2006, RoHS,UL E42769, Ausführungsnr.: 21682, UL: Horizontal. Rundes LSZH-Kabel der Serie 3M HF625. Die Isolierungen des runden LSZH-Leitungskabels haben raucharme Verbrennungsgase mit geringer Toxizität. Dadurch werden das Verletzungsrisiko für Feuerwehrkräfte sowie Ruß- und Korrosionsschäden an Geräten verringert. Eigenschaften und Vorteile. LSZH-Isolierung (raucharm, halogenfrei) Die Isolierung ist raucharm und hat eine geringe Toxizität bei der Verbrennung Gase Zippbar Litzenleiter, 28 AWG Helfe Feuerwehrleute durch Reduzierung von Risiken Soß- und Korrosionsschäden an Geräten innerhalb der Reichweite reduziert. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
14
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
HF625
Länge:
30m
Breite:
14 mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 14polig, 8289807, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, HF62514100FT, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,95*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 4,73167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 182,88*
€ 217,63
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 181,03*
€ 215,43
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 171,59*
€ 204,19
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 157,41*
€ 187,32
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 141,95*
€ 168,92
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.