Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Kompakt 37 LED Signalturm 3-stufig Linse Rot/Grün/Gelb LED Rot/Gelb/Grün + Summer Dauer 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Werma Kompakt 37 LED Signalturm 3-stufig Linse Rot/Grün/Gelb LED Rot/Gelb/Grün + Summer Dauer 175mm
Werma Kompakt 37 LED Signalturm 3-stufig Linse Rot/Grün/Gelb LED Rot/Gelb/Grün + Summer Dauer 175mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8288784
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     699.210.75
EAN/GTIN:
     4049787029053
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Serie = Kompakt 37
Anzahl der Leuchtmodule = 3
Linsenfarbe = Rot/Grün/Gelb
Lampen-Typ = LED
Lichtart = Dauer
Summer Komponenten = Summer
dB in 1 Meter Abstand = 85dB
Montageart = Sockelmontage, Rohr
Höhe = 175mm
Sockeldurchmesser = 38mm
Länge Anschlusskabel = 150mm
Verbindungstyp = M12-Steckverbinder
Temperatur max. = +50°C

WERMA-Vorkonfigurierter LeuchtleuchtenDer vorkonfigurierte WERMA-Leuchtmeldungsturm ist für kleine Maschinenanwendungen und Geräte mit begrenzten Platzverhältnissen geeignet. Es verfügt über farbige LEDs, die eine maximale Farbintensität bieten, wodurch es besonders effektiv in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen ist. Es kann schwierig sein, den Unterschied zwischen einer farbigen Linse und einer beleuchteten farbigen Linse bei hellem Sonnenlicht zu erkennen. Hier kommt der klare Linsensignal-Tower zum Einsatz, da er nur in der EIN-Position gefärbt ist, sodass er nicht als beleuchtet verwechselt wird, wenn er sich im AUS-Zustand befindet.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V ac/dc Die Länge des Anschlusskabels beträgt 0,15 m Die Linsenfarbe ist grün, gelb und rot M12-Steckverbinder Vormontierter Signalturm mit maximal 3 Ebenen Jede Lichtebene verfügt über 8 LEDs Permanente LED-Leuchten Wartungsfreie LEDs Dauerlichteffekt Sockel- und Rohrmontage Der Basisdurchmesser beträgt 37,5 mm und die Höhe 174,5 mm Der maximale Klang beträgt 85 dB Der Stromverbrauch beträgt 200 mA Gehäusefarbe: Silber Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C.ZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Serie:
Kompakt 37
Anzahl der Leuchtmodule:
3
Linsenfarbe:
Rot/Grün/Gelb
Lampen-Typ:
LED
Lichtart:
Dauer
Summer Komponenten:
Summer
dB in 1 Meter Abstand:
85dB
Montageart:
Sockelmontage, Rohr
Höhe:
175mm
Sockeldurchmesser:
38mm
Länge Anschlusskabel:
150mm
Verbindungstyp:
M12-Steckverbinder
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, 8288784, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Werma, 69921075, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 111,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,48*
€ 116,27*
€ 5,46*
ab € 98,82*
€ 116,33*
Frei Haus
ab € 102,47*
€ 120,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,06*
€ 121,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 13,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 7,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.02
ab € 8,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 8,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.693.05
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.