Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, 12V dc / 1.5A 18W 100 → 240V ac Geschlossen, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, 12V dc / 1.5A 18W 100 → 240V ac Geschlossen, Kabel
RS PRO Schaltnetzteil, 12V dc / 1.5A 18W 100 → 240V ac Geschlossen, Kabel
RS PRO Schaltnetzteil, 12V dc / 1.5A 18W 100 → 240V ac Geschlossen, Kabel
Artikel-Nr.:
     108EL-8280131
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8280131
EAN/GTIN:
     5056112198918
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1.5A
Nennleistung = 18W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Montagetyp = Kabel
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 140mm
Breite = 80mm
Tiefe = 85mm
Wirkungsgrad = >70(Min)%
Temperatur max. = +40°C

CE, CEC DSTUFE V, EMV, RoHS. CCTV-Netzteil, 12 V dc, RS. Eine Serie von hochwertigen Netzteilen gemäß Schutzart IP66. Diese CCTV-Netzteile enthalten festziehbare Kabelverschraubungen für IP- und OP-Drähte. Dieses Netzteil befindet sich in einem wetterfesten Gehäuse und ist ideal geeignet für CCTV-Anwendungen. Universal-Wechselspannungseingang Wetterfeste Einheit, Schutzart IP Festziehbare Kabelverschraubungen für IP- und OP-Drähte Überspannungs-, Kurzschluss- und Übertemperatur-Schutz ErP Stufe V RoHS-kompatibel MTBF >50.000 Stunden
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1.5A
Nennleistung:
18W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Montagetyp:
Kabel
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
140mm
Breite:
80mm
Tiefe:
85mm
Wirkungsgrad:
>70(Min)%
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 12v, alarmkabel, 8280131, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, T4211AD, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.