Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Recom LED-Treiber IC, 0 bis 5 V dc, PWM Dimmung / 500mA, 28W, PDIP 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-828-9286
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-48-0.50
EAN/GTIN:
     5059039732371
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Ausgangsstrombereich = 500mA
Eingangsspannung = 9 60 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = 0 bis 5 V dc, PWM
Ausgangsleistung max. = 28W
Gehäusetyp = PDIP
Anzahl der Pins = 7
Nennstrom = 0 500mA

EN-60950-1, UL-60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK217F Angegebene Temperaturen ohne Leistungsverringerung. Konstantstrom-Abwärtsregler-LED-Treiber Recom – Serie RCD-48. Konstantstrom-Abwärtsregler-LED-Treiber Serie RCD-48, erhältlich für Leiterplattenmontage oder Verdrahtung (Best.-Nr. ; 757-7257 757-7257 und ; 757-7251 757-7251 ). Die Versionen für Leiterplattenmontage dieser Konstantstrom-LED-Treiber der Serie RCD-48 bieten sowohl digitale PWM- als auch analoge Dimmung, die unabhängig voneinander sind und kombiniert werden können. Best.-Nr. ; 757-7254 757-7254 mit Metallgehäuse. Typische Anwendungen für diese Konstantstrom-LED-Treiber der Serie RCD-48 sind Kfz-Beleuchtung, allgemeine Beleuchtung und Industriebeleuchtung. Durchgangsbohrungs-Leiterplattenmontage oder verdrahtete Versionen Digitale PWM und analoges Dimmen Großer Eingangsspannungsbereich von 9-60 Vdc Hoher Wirkungsgrad von 96 % Schutz gegen offenen Stromkreis Hilfsspannungsausgang
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
500mA
Eingangsspannung:
9 60 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
0 bis 5 V dc, PWM
Ausgangsleistung max.:
28W
Gehäusetyp:
PDIP
Anzahl der Pins:
7
Nennstrom:
0 500mA
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, recom led treiber, led treiber, 8289286, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Recom, RCD48050
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 18,33*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 13,43*
€ 19,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.