Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microchip RN-4020-PICTAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-828-2859
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-4020-PICTAIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIC-Prozessor
Tochterboard
Tochterplatine
pic-prozessor
HF-Technologie = Bluetooth Smart (BLE)
Kit-Klassifizierung = Tochterplatine
Vorgestelltes Gerät = RN4020
Kit-Name = PICTail Plus

Das Modul RN4020 ist außerdem separat unter der Bestellnummer < 828-2856') 828-2856/ erhältlich. Tochterleiterplatte RN4020 Bluetooth LE PICtail/PICtail Plus. Die Platine RN4020 PICtail/PICtail Plus von Microchip ist eine Entwicklungsplatine für das Gerät RN4020, ein komplett zertifiziertes Energiesparmodul (BLE) mit Bluetooth-Version 4.1. Diese Platine ermöglicht Entwicklern eine einfache Erforschung der von der RN4020 angebotenen stromsparenden Drahtlosfähigkeit, wodurch der Integrationsprozess für BLE in ihre Produkte vereinfacht wird. Mikrocontroller PIC18F25K50 XLP USB-zu-UART-Brücke für Plug-and-Play-Fähigkeit Der +3,3 V dc-Regler berücksichtigt Eingänge über VIN-Stifte und USB. Zur Konfiguration, Steuerung und Datenübertragung sind GPIO-Anschlüsse für Modul RN4020 verfügbar. 3 x Status-LEDs und benutzerdefinierbare Drucktaste USB Mini-B-Steckverbinder PICtail™- und PICtail Plus-Steckverbinder für Entwicklungsplatinen von Microchip Serielle(s) Programmiergerät/Debugging-Schnittstelle PICkit 3 Modul RN4020 Bluetooth LE Vollständig zertifiziertes Modul der Bluetooth®-Version 4.1 Trägerfrequenzbereich: ISM-Band, 2,402 bis 2,480 GHz HF-Ausgangsleistung: +7 dBm über Leiterplattenantenne Reichweite: 100 m Integrierter Bluetooth-LE-Stack 64 kB integrierter Flash-Speicher Einfache ASCII-Befehlsschnittstelle über seriellen UART-Bus Mehrere EA für Steuerung und Status Sichere AES128-Verschlüsselung GAP, GATT, SM, L2CAP und integrierte öffentliche Profile Erstellen Sie benutzerdefinierte Dienste mit Hilfe der Befehls-API Daten-Streaming mit dem Low Energy Data Profile von Microchip (MLDP) Scripting für den eigenständigen Modulbetrieb mit analoger und digitaler Datenerfassung Nachträgliches Update über die UART-Schnittstelle oder drahtlos Per Software konfigurierbare Rolle als Peripherie- oder zentrales Gerät, Client oder Server Modi für geringen Energieverbrauch Kommunikation: Seriell UART Stromversorgung: +3,3 V dc Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +85 °C SMD-Pads mit Kronenmutter für einfache und zuverlässige Leiterplattenmontage Zertifikate: FCC, IC, CE, QDID Abmessungen: 11,5 x 19,5 x 2,5 mm Anwendungen: drahtlose Erfassung/Steuerung, lokale Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT)
Weitere Suchbegriffe: 8282859, Halbleiter, Entwicklungskits, Entwicklungskits HF, Microchip, RN4020PICTAIL
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,55*
€ 51,47*
€ 5,90*
ab € 48,27*
€ 52,22*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 49,42*
€ 53,38*
€ 4,50*
ab € 51,03*
€ 57,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,88*
Zubehör
Microchip Technology
RN4020-V/RM
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG