Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA SMD Dünnschichtwiderstand, 75Ω ±0.1% 0,25W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-828-0923
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8AEB750V
EAN/GTIN:
     5059039550487
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand = 75Ω
Gehäuse-Form = 1206
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Technologie = Dünnschicht
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.6mm
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Anschlussart = Löten
Gehäuseform = Spritzgegossen

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133A. Panasonic Serie ERA Größe 1206 0,25 W 0,1 % 25 ppm Metallschicht-Chip -Widerstände. ERA-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten eine zuverlässige, genaue und Hochleistungslösung. ERA-SMD-Widerstände bestehen aus einem Tonerdesubstrat mit sehr zuverlässiger Metallschicht und einer Schutzbeschichtung. Diese Widerstände sind Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit stabil. Sie verfügen über einen Temperaturbereich von –55 °C bis +155 °C und eine Nennlast von +85 °C, 85 % relative Feuchte. Mit ausgezeichneter Linearität und geringem Stromrauschen bieten diese Metallschichtwiderstände außerdem niedrige Widerstandstoleranz und einen niedrigen Temperaturkoeffizienten des Widerstands. Anwendung. Mit AEC-Q200-Qualifikation sind ERA-Leistungswiderstände ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. ERA-Widerstände können in Servern und weiteren Anwendungen einschließlich Akkusteuerungen und hochwertigen Tonstromkreisen in Smartphones und Tablets eingesetzt werden. Diese Metallschichtwiderstände sind auch für industrielle Anwendungen, z. B. Netzteile, Massendurchflusscontroller, Präzisionsverarbeitungsmaschinen, elektronischen Messgeräten und Industrierobotern geeignet.
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, Thin Film Widerstand, metallschichtwiderstand 0,25w, dünnfilmwiderstand, smd widerstand 1206, 8280923, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Panasonic, ERA8AEB750V
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,56*
1
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,59*
1
Frei Haus
ab € 0,3254*
€ 0,6001*
10
€ 5,95*
ab € 0,254*
€ 0,914*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RP73D2B75RBTG
ab € 0,539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.