Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns Serie 91 Cermet-Potenziometer, 5k? lin ±20% 2W, Schaft-Ø 6 mm, Frontplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-827-4969
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91R1A-R22-B13L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
91 und 93 Serie durch Drehen des Drehschalters lineare Cermet-Potenziometer mit einem Element aus leitfähigem Kunststoff und Nahezu unbegrenzte elektrischen Stromkreis Isolierung. Diese eingängige Drehschalter lineares Potenziometer sind für die Leiterplattenmontage Durchgangsbohrung:. Teilenummern Präfix 91 Inch haben In-line PC-Stifte. Teilenummern Präfix 93 Inch haben L Muster PC-Stifte. Die Wellen diese Drehschalter lineares Potenziometer sind Schlitz- und aus Kunststoff. Weitere technische Informationen finden Sie zu Datenblättern
Widerstand max. = 5kOhms
Windungszahl = 1
Potenziometer Typ = Linear
Montageart = Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser = 6 mm
Leistung = 2W
Anschlussart = Stift
Toleranz = ±20%
Serie = 91
Länge = 15.88mm
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 2w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, 8274969, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 91R1AR22B13L
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 4,36*
€ 5,46*
€ 4,50*
ab € 4,19*
€ 5,66*
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 9,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG