Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 60mA, 330mW, SOT-143 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-826-9351
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR401RE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     5059043007571
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 60mA
Eingangsspannung = 18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 330mW
Gehäusetyp = SOT-143
Anzahl der Pins = 4
Ausgangsspannung max. = 16V
Nennstrom = 10 → 65mA

Displaytreiber, Infineon
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
60mA
Eingangsspannung:
18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
330mW
Gehäusetyp:
SOT-143
Anzahl der Pins:
4
Ausgangsspannung max.:
16V
Nennstrom:
10 → 65mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 8269351, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, BCR401RE6327HTSA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,093*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1657*
€ 0,1972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1395*
€ 0,166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,1303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.