Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 60mA, 500mW, SOT-343 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-826-9323
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR402WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043017020
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 60mA
Eingangsspannung = 18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 500mW
Gehäusetyp = SOT-343
Anzahl der Pins = 4
Ausgangsspannung max. = 18V
Nennstrom = 20 → 65mA

Displaytreiber, Infineon
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
60mA
Eingangsspannung:
18 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
500mW
Gehäusetyp:
SOT-343
Anzahl der Pins:
4
Ausgangsspannung max.:
18V
Nennstrom:
20 → 65mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 8269323, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, BCR402WH6327XTSA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
BCR402W24VLEDBOARDTOBO1
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.