Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fingerschutz 92mm, 89.8 (Dia.)mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-826-1332
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ23
EAN/GTIN:
     5059039105496
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
Lüftergröße = 92mm
Abmessungen Außen = 89.8 (Dia.)mm
Material = Metall
Schraublochabstand = 82.42mm

ebm-papst Fingerschutz aus Metall. Fingerschutz gemäß EN 294 aus rostfreiem Stahldraht für Gerätelüfter.
Weitere Suchbegriffe: 8261332, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Lüfter Ersatzteile & Zubehör, Schutzgitter, ebm-papst, LZ23
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 5,12*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 5,92*
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 7,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
8414NGL
ab € 14,64*
Zubehör
ebm-papst
8500 N
ab € 32,13*
Zubehör
ebm-papst
8412N/2GHP
ab € 17,44*
Zubehör
ebm-papst
8412NLE
ab € 15,11*
Zubehör
Sunonwealth Electric
ME80201V3-000U-A99
ab € 3,25*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 28,06*
Zubehör
Panasonic
ASFN84391
ab € 14,02*
Zubehör
ebm-papst
8414NGML
ab € 17,92*
Zubehör
Sunonwealth Electric
PF80251V1-1000U-A99
ab € 5,41*
Zubehör
Sunonwealth Electric
GF80251B1-000U-AE9
ab € 32,73*
Zubehör
Sunonwealth Electric
MF80251V2-1000U-A99
ab € 2,91*
Zubehör
Sunonwealth Electric
EF80251S1-1000U-A99
ab € 1,38*
Zubehör
Sunonwealth Electric
PF80251V2-1000U-A99
ab € 9,03*
Zubehör
Sunonwealth Electric
PE80252B1-000U-G99
ab € 7,36*
Zubehör
Sunonwealth Electric
GE80252B1-000U-AE9
ab € 34,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.