Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lovato Modulo P1MB Sicherungsautomat, Leitungsschutzschalter Typ D, 3-polig 1 A, Abschaltvermögen 10 kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-825-5863
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     P1MB3PD01
EAN/GTIN:
     5059039237807
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3-polig d
leitungsschutzschalter
Bereich = ModuLo
Serie = P1MB
Anzahl der Pole = 3
Nennstrom = 1 A
Auslösecharakteristik = Typ D
AC-Nennspannung = 230 V, 400 V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Länge = 86.5mm
Breite = 54mm
Tiefe = 79.52mm

Sicherungsautomaten P1MB, 3P. Sicherungsautomaten bis 63 A mit Positivanzeige über Sichtfenster mit mechanischer Anzeige. Nennwerte 1 bis 63 A Auslösecharakteristiken: B, C und D Nenn-Isolationsspannung: 440 V Nenn-Spannungsfestigkeit für Impulse: 4 kV Nennbetriebsspannung: 230/400 V ac DIN-Hutschienenmontage Zusatzblöcke erhältlich
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3p, 8255863, Automation, Stromkreisschutz, Lovato, P1MB3PD01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
FAZ-D1/3
ab € 78,42*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9133
ab € 1,19*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X1011
ab € 20,67*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X1311
ab € 24,70*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9201
ab € 4,44*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9202
ab € 7,20*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X16230
ab € 59,72*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X14230
ab € 68,83*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9031
ab € 22,30*
Zubehör
LOVATO Electric
P1X9033
ab € 52,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.