Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay 159 PUL-SI Alu Kondensator, Elko radial 470?F ±20%, 500Vdc, Ø 35mm x 55mm, -25 ? +105 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-825-1635
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215959471E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8251635
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Aluminium Elektrolytkondensatoren
Kapazität = 470µF
Technologie = Elektrolyt
Spannung = 500V dc
Montageart = PCB-Montage
Abmessungen = 35 (Dia.) x 55mm
Länge = 55mm
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Bauart = Zylindrisch
Serie = 159 PUL-SI
Lebensdauer = 3000 ? 5000h

Serie 159. Polarisierte Aluminiumkondensatoren 159 PUL-SI, Power Ultra Long Life Snap-In. Diese bestehen aus nicht-massivem Elektrolyt Niedriger ESR und hohes Brummstromvermögen Hohe Zuverlässigkeit Lebensdauer: 3000 h bis 5000 h bei +105 °C Lieferbar für bis zu 500 V Anwendungen umfassen: Solar-PV-Wechselrichter; allgemeine Anwendungen, Industrie und Audio/Video-Systeme; Glättung und Filterung; Standard- und Schaltnetzteile; Energiespeicherung in Impulssystemen
Weitere Suchbegriffe: Vishay, MAL215959471E3
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,26*
€ 13,79*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 14,08*
€ 18,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG