Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intelligent LED Solutions UV-LED, 4 Pin, Oberflächenmontage, 390nm, 140°, Dom 5500 → 6500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-825-1565
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-XU01-S380-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 390nm
Strahlstrom = 5500 → 6500mW
Betrachtungswinkel = 140°
Linsenform = Dom
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = Oberflächenmontage
Höhe über Panel = 6.17mm
Länge = 21mm
Breite = 20mm
Serie = U9090 1 Powerstar

UV-LEDs strahlen UV-Licht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Schauen Sie nicht ohne den notwendigen Haut- und Augenschutz auf UV-LEDs, die sich im Betrieb befinden.. Intelligent LED Solutions UV PowerStar, Serie ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200. Die Serie ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200 von Intelligent LED Solutions (ILS) ist eine Produktfamilie kompakter und leistungsstarker UV-LED-Arrays. Die Arrays bestehen aus einer auf eine ILS-UV-PowerStar-Platine montierten TSLC-LED. Diese Familie von UV-LED-Arrays bietet diverse kompakte, hochwertige und zuverlässige TSLC-LED-Optionen. TSLC-UV-LEDs bieten außerdem eine hohe radiometrische Leistungsdichte und ein flexibles Design. Die UV-PowerStar-Arrays sitzen auf einem Aluminiumsubstrat und bieten eine optimale thermische Steuerung. Sie wurden in erster Linie für industrielle Anwendungen entwickelt, beispielsweise Polymeraushärtung, Tintenaushärtung, Erkennung von Fälschungen, Aquariumbeleuchtung, medizinische und DNA-Sequenzierung und Prüfmittel. Merkmale der Produktfamilie UV PowerStar: Diverse TSLC-Chip-Optionen Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben 200 mm Anschlussdrähte PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden. TSLC-LEDs und Betrachtungswinkel: C3535 – 125° N3535 – 125° N5050 – 65° oder 135° S5050 – 110° T7070 – 65° U9090 – 140°
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
390nm
Strahlstrom:
5500 → 6500mW
Betrachtungswinkel:
140°
Linsenform:
Dom
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Höhe über Panel:
6.17mm
Länge:
21mm
Breite:
20mm
Serie:
U9090 1 Powerstar
Weitere Suchbegriffe: 8251565, Displays und Optoelektronik, LEDs und LED Zubehör, LED UV, Intelligent LED Solutions, ILHXU01S380SC211WIR200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,22*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSLC
C3535U-UNL1-A1G11H-410
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.