Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DSP 16bit DSPIC33EP128GM604-I/PT, 140MHz 16 KB 128 KB Flash, TQFP 44-Pin 1 (18 x 18 bit) / 1 (10 x 12 bit) ADC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-825-1023
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP128GM604-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 140MHz
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 16 KB
Instruktionssatz-Architektur = DSC
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 44
Versorgungsspannnung typ. = 3 → 3,6 V
Anzahl der UART-Kanäle = 4
Betriebstemperatur max. = +85 °C

dsPIC33EPxxxGM3xx/6xx/7xx 16-Bit Digital Signal Controllers. The dsPIC33EPxxxGM3xx/6xx/7xx family of Digital Signal Controllers from Microchip is a comprehensive range of 16-bit DSPs based upon the dsPIC33E core, offering up to 70MIPS performance. The range has an extensive array memory and package variants, all offering a large variety of on board peripherals. Microcontroller Features. 70 MHz Max. CPU Speed 21 to 85 I/O Pins – Model Dependant Power-On Reset (POR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Brown-Out Reset (BOR) Extended Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD)
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Digital Signal Prozessoren, DSP, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, digital signal prozessoren, a-d converter microchip, 8251023, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC33EP128GM604IPT
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 5,05*
€ 5,85*
1
€ 4,50*
ab € 5,00*
€ 6,00*
1
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 6,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM330021-2
ab € 180,96*
Zubehör
Microchip Technology
DM330023-2
ab € 711,84*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 171,41*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 423,17*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 43,30*
Zubehör
Microchip Technology
MA330031
ab € 23,79*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 792,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG