Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Treiber
>
LED Treiber IC
>
Artikel
LED-Treiber AL9910-5SP-13, für 15 → 500 V, SOIC 8-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-824-5497
Hersteller:
Diodes
Herst.-Nr.:
AL9910-5SP-13
EAN/GTIN:
5059043273150
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Versorgungsstrom max. = 1 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannnung typ. = 15 → 500 V
Abmessungen = 4.95 x 3.9 x 1.37mm
Höhe = 1.37mm
Länge = 4.95mm
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 3.9mm
Offline-LED-Treiber, Diodes Inc. Die Offline-LED-Treiber bieten eine einfache, kostengünstige Lösung zum Betrieb von Offline-Leuchten einschließlich Nachrüstungslampen sowie T5/T8/T10/T12-Ersatzlampen.
Weitere Informationen:
Versorgungsstrom max.:
1 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannnung typ.:
15 → 500 V
Abmessungen:
4.95 x 3.9 x 1.37mm
Höhe:
1.37mm
Länge:
4.95mm
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
3.9mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
LED-Sequenzer
,
RGB-Controller
,
led ansteuer ic
,
8245497
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Treiber ICs
,
DiodesZetex
,
AL99105SP13
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,76*
€ 1,01*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 5,05* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller WLSK 200
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,76*
Zubehör
Ersa 0SVP100 SMD-Vampir Vakuumpipette
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,24*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 24K/W, 15mm x 13mm x 10mm
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Ideal Tek P-830 Vakuum-Spritze 4teilig
Idealtek
P-830
ab € 13,15*
Zubehör
Murata Drosselspule Induktivität, 4,7 mH ±10% 160mA dc, DC-Widerstand 9.3Ω, max. 1kHz
Murata
13R475C
ab € 0,39*
Zubehör
Murata Drosselspule Induktivität, 6,8 mH ±10% 290mA dc, DC-Widerstand 5.7Ω
Murata
19R685C
ab € 1,32*
Zubehör
Vishay CRCW SMD-Widerstand, 10kΩ ±1%, Gehäuse 0603 (1608M)
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,0145*
Zubehör
Werkzeug: Unterdruckgreifer; JBC-JNASE-2A,JBC-RMSE-2QE
JBC
T260-A
ab € 79,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt