Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaltregler, MCP16311-E/MS, Abwärtsregler, 1A, MSOP, 8-Pin, einstellbar, 575 kHz, 2 → 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-824-3088
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP16311-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
Mikrocontroller
Der Microchip MCP16311 ist ein einstellbarer Aufwärts-DC/DC-Wandler mit einstellbarem Ausgang und fester Frequenz, der mit Eingangsspannungsquellen bis zu 30 V arbeitet. Im Gerät integriert sind ein Schalter für die Nieder- und Hochspannungsseite, Grenzstrommodussteuerung mit fester Frequenz, interner Druckausgleich, Grenzstrombegrenzung und Übertemperaturschutz.
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung max. = 24 V
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsspannung min. = 2 V
Eingangsspannung min. = 4,4 V
Eingangsspannung max. = 30 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 8
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, mikrocontroller, 8243088, Halbleiter, Stromversorgung, Buck Converter, Microchip, MCP16311E/MS
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 1,38*
1
€ 4,50*
ab € 1,25*
€ 1,53*
1
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,03*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,41*
Zubehör
Roth Elektronik
RE914
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 5,68*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1520-LF
ab € 15,01*
Zubehör
Microchip Technology
ADM00467
ab € 26,06*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 8,93*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 94,72*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG