Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Abschirmfolie Ferrit Selbstklebend, Stärke 0.3mm, 120mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-823-5358
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     354003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
Abschirmfolie
abschirmband
Material = Ferrit
Befestigungsart = Selbstklebend
Materialstärke = 0.3mm
Länge = 120mm
Breite = 120mm

Flexibles gesintertes Ferritblatt WE-FSFS von Würth Elektronik. Die Ferritblätter der Serie WE-FSFS von Würth Elektronik bestehen aus einem flexiblen Ferritblatt mit Klebstoff. Das selbstklebende Montageband sorgt für eine einfache Befestigung. Diese Ferritblätter können in NFC- und RFID-Kommunikationssystemen verwendet werden, um die Leistung zu verbessern. Die Ferritblätter der Serie WE-FSFS können die Effizienz von drahtlosen Leistungsübertragungen (Qi-WPC, A4WP, WCT und PMA) verbessern. Eigenschaften und Vorteile. Leichte Anwendung Magnetische Abschirmung Hohe Durchlässigkeit Geringe Verluste bei Kommunikationsfrequenz. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für die Blätter der Serie WE-FSFS umfassen drahtloses Aufladen (WPC), magnetische Abschirmung und elektromagnetische Störungen.
Weitere Suchbegriffe: 8235358, Leiterplatten-Prototyping, EMI & RFI Abschirmmaterialen, Wurth Elektronik, 354003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Masach Technologies
MS-ENG-KIT21
ab € 255,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG