Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Kondensator 4700pF/1000VDC - Herst.-Teile-Nr.: R73QI1470SE30J


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-821-087
Hersteller:  Arcotronics
Herst.-Nr.:  R73QI1470SE30J
EAN/GTIN:  k.A.
Ideal für viele Anwendungen, wie feinabgestimmte Schaltkreise, Zeitsteuerungsnetzwerke, Filternetzwerke und Hochleistungsimpulsverarbeitung.
Kapazität=4.7nF
Spannung=1kV (DC)
Kapazitätstoleranz=5%
Gehäuse=radial
Anschlussabstand=15mm
Dielektrikum=PP
Temperaturbereich=?55 bis +100°C
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Kunststoff-Folien Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Kunststoff-Folien Kondensatoren, Kondensator, Polypropylen, 821087, Arcotronics, radial, 1000Vdc
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 500 Paketen.
1 Paket enthält 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kondensator 4700pF/1000VDC - Herst.-Teile-Nr.: R73QI1470SE30J
Arcotronics
R73QI1470SE30J
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG