Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns Serie PWR3014 Leistungswiderstand 100Ω ±5% 1W, SMD 3014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-819-9886
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR3014W1000JE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
leistungswiderstand 1w
Die 1 W SMD-Leistungs-Drahtwiderstände der Serie PWR3014 mit optimierter Gehäuseform für Verlustleistung. Diese PWR3014-SMD-Leistungs-Chip-Widerstände bieten eine hohe Leistungsdichte, geringes TCR und ausgezeichnete Impulsleistungs- und Überspannungsschutzeigenschaften, womit sie ideal für den Einsatz in Anwendungen sind, bei denen Überspannungen oder Einschaltströmen vorhanden sind. Typische Anwendungen für diese 1 W PWR3014-Leistungswiderstände sind die Telekommunikation, Audiogeräte, medizintechnische Geräte, Basisstationen und industrielle Geräte.
Widerstand = 100Ohms
Gehäuse-Form = 3014
Toleranz = ±5%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±20ppm/°C
Technologie = Gewickelt
Abmessungen = 7.5 x 3.5 x 4.64mm
Länge = 7.5mm
Tiefe = 3.5mm
Höhe = 4.64mm
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, 8199886, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Bourns
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,04*
€ 5,95*
ab € 0,453*
€ 1,85*
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG