Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitales Potenziometer MCP42010-I/SL, SPI 12k? 256-Position Linear 2-Kanal SOIC 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-819-5626
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP42010-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Steuerschnittstelle = SPI
Widerstandswert = 12k?
Anzahl der Positionen = 256
Taper-Typ = Linear
Speicher-Typ = Flüchtig
Anzahl der Pots pro Gehäuse = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 ? 5,5 V
Abmessungen = 8.81 x 3.99 x 1.55mm
Höhe = 1.55mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

MCP41xxx/42xxx Digitale Potenziometer
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, smd-potentiometer, 8195626, Halbleiter, Datenwandler, Digital-Potenziometer, Microchip, MCP42010ISL
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
57
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,68*
1
€ 4,50*
ab € 1,80*
€ 2,39*
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,49*
1
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 2,86*
1
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 114 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Mindestbestellmenge: 57 Stück ( entspricht € 95,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG