Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns SRP7028A SMD Induktivität Drosselspule mit Carbonylpulver-Kern geschirmt, 680 nH / ±20% 15.5A, 7028 Gehäuse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-819-3602
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP7028A-R68M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 680 nH
Gleichstrom max. = 15.5A
Gehäuse-Form = 7028
Länge = 7.3mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 7.3 x 6.6 x 2.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 5.5mΩ
Serie = SRP7028A
Kernmaterial = Carbonylpulver
Formteil = Ja

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie SRP7028A. Die Induktivitäten der Serie SRP7028A von Bourns, für den Einsatz im Kfz-Bereich, weisen eine geschirmte Bauweise auf und besitzen einen Kern aus Carbonylpulver. Eigenschaften und Vorteile: Hoher Sättigungsstrom Induktivitätsbereich: 0,22 bis 10 μH AEC-Q200-zertifiziert RoHS-konform und halogenfrei Anwendungsgebiete umfassen Kfz-Systeme (Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Entertainmentsysteme und Beleuchtung), DC/DC-Wandler und Netzteile
Weitere Suchbegriffe: 8193602, Passive Bauelemente, Induktivitäten, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Bourns, SRP7028AR68M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.