Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns SRP1245A SMD Induktivität Drosselspule mit Carbonylpulver-Kern geschirmt, 10 μH / ±20% 9A, 1245 Gehäuse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-819-3434
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1245A-100M
EAN/GTIN:
     5059043097466
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 9A
Gehäuse-Form = 1245
Länge = 13.5mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 13.5 x 12.5 x 4.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 25.5mΩ
Serie = SRP1245A
Kernmaterial = Carbonylpulver
Formteil = Ja

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie SRP1245A. Die Starkstrom-Leistungsinduktivitäten der Serie SRP von Bourns, mit einem Kern aus Carbonylpulver, sind AEC-Q200-zertifiziert. Eigenschaften und Vorteile: Die Induktivitäten der Serie SRP1245A haben eine geschirmte Bauweise Kern aus Carbonylpulver Hoher Sättigungsstrom Induktivitätsbereich: 0,33 μH bis 18 μH AEC-Q200-zertifiziert RoHS-konform und halogenfrei Anwendungsgebiete umfassen Kfz-Systeme (Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Entertainmentsysteme und Beleuchtung), DC/DC-Wandler und Netzteile
Weitere Suchbegriffe: 8193434, Passive Bauelemente, Induktivitäten, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Bourns, SRP1245A100M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,50*
€ 8,925
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.