Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys LC2 3-polig Schaltschütz, Schließer/Öffner / 25 A, 20 PS, 120 V ac Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-818-8486
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D25G7
EAN/GTIN:
     3389110386974
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Wendeschütz
Bereich = TeSys
Serie = LC2
Anzahl der Pole = 3
Spulenspannung = 120 V ac
Kontaktnennstrom = 25 A
Kontaktnennspannung = 600 V ac
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Leistung = 20 PS
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Länge = 90mm
Breite = 77mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

EN 60947 VDE 0660. Best.-Nr. < 609-0289') 609-0289/ und < 609-0324') 609-0324/ sind 24 V DC Varianten mit geringer Leistungsaufnahme. TeSys D - Wendeschütz. Schraubklemmeanschluss Nutzungskategorie AC3 DIN-Schienenmontage Nur kompatibel mit TeSys Überlastrelais Betriebstemperaturbereich: -20 bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: schneider electric leistungsschütz, hauptschütz, 8188486, Automation, Schütze, Schneider Electric, LC2D25G7
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 108,14*
€ 113,21*
€ 4,95*
ab € 111,27*
€ 116,41*
€ 4,95*
ab € 121,12*
€ 127,18*
€ 4,95*
ab € 129,52*
€ 136,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 172,18*
€ 184,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
TS 35/CF6 1M
ab € 38,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG