Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth WE-UCF SMD-Gleichtakt-Leitungsfilter mit Ferrit-Kern geschirmt, 2 x 68 mH / ±30% 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-816-4903
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744290683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Gleichtaktleitungsfilter der Serie WE-UCF in einem flachen kompakten SMD-Gehäuse. Die wahlweise in hohen Induktivitäts- und Sollwerten erhältliche WE-UCF-Serie ist geeignet für die Filterung eines breiten Spektrums mit Anwendungen wie Filterung, DC-Netzleitungen, Abwärtsregler-/Aufwärtswandlerfilterung, Datenleitungen mit niedriger Bitrate
Induktivität = 2 x 68 mH
Gleichstrom max. = 200mA
Länge = 14mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 7.8mm
Abmessungen = 14 x 12.5 x 7.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 5Ohms
Serie = WE-UCF
Weitere Suchbegriffe: 8164903, Passive Bauelemente, Induktivitäten, drahtgewickelte SMD Induktivitäten, Wurth Elektronik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,49*
€ 4,81*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 3,11*
€ 5,04*
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 6,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,72*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,80*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 108,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 126,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG