Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Gleichtaktdrossel, Nano-kristallin-Kern, 2 x 4 mH -30 → +50% 11A dc, DC-Widerstand 2 x 8.5mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-816-4802
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448041104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
Nanokristalliner Kernwerkstoff mit sehr hoher Durchlässigkeit. Verbesserte Isolierung durch das Kunststoffgehäuse und den Wicklungsabstandshalter. Hohe und stabile Induktivitätswerte bei hohen Temperaturen. Hohe Nennströme. Breitbandunterdrückung. Kleine Baugröße, Frequenzbereich: 1 kHz – 300 MHz
Induktivität = 2 x 4 mH
Gleichstrom max. = 11A
Montageart = PCB-Montage
Gleichstromwiderstand max. = 2 x 8.5mOhms
Toleranz = -30 - +50%
Länge = 28mm
Tiefe = 19mm
Höhe = 32mm
Abmessungen = 28 x 19 x 32mm
Kernmaterial = Nano-kristallin
Weitere Suchbegriffe: 8164802, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 9,38*
€ 10,83*
€ 4,50*
ab € 9,10*
€ 11,97*
€ 5,95*
ab € 6,68*
€ 15,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
890324
ab € 91,09*
Zubehör
Würth Elektronik
890334
ab € 91,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG