Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic Infrarotsensor bis 5m Digital, 9,5 x 14,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-815-5237
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AMN31111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewegungssensor
Infrarotsensor
LED Bedrahtet
led bedrahtet infrarot
Der NaPiOn Sensor ist der zur Zeit kleinste passive Infrarot-Bewegungsmelder der Welt. Durch integrierten Verstärker und Komparator in vielen Anwendungen einsetzbar.
Sensoren AMN mit extrem kleinem Durchmesser. Schaltelektronik PIR 1000 in Kombination mit den Sensoren verwenden
Einstellbarer Erfassungsabstand max. = 5m
Lichtquelle = Infrarot
Ausgangstyp = Digital
Anschlusstyp = Kabel
Durchmesser = 10 mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 9,5 x 14,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bewegungssensor, 8155237, Automation, Sensoren und Messwandler, Infrarot-Sensoren, Panasonic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 11,48*
€ 14,02*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 12,79*
€ 14,75*
€ 5,95*
ab € 11,78*
€ 14,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,553
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
AMN31112J
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG