Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

16 bit Audio-Konverter DAC (digital zu analog) PCM2704CDB, Dual 48ksps SSOP, 28-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-814-3714
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PCM2704CDB
EAN/GTIN:
     5059042639629
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Architektur = Delta Sigma
Auflösung = 16 bit
Datenrate = 48ksps
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Ausgangspolarität = Bipolar
Stromversorgungs-Typ = Single
Breite = 5.6mm

D/A-Wandler, 16 Bit, Texas Instruments. Eine Serie von 16-Bit-D/A-Wandlern von Texas Instruments für allgemeine und spezialisierte Audioanwendungen. Das Angebot umfasst sowohl parallele und serielle Schnittstellen und verschiedene DAC-Architekturen einschließlich Stromsteuerung und Delta-Sigma-Typen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Auflösung:
16 bit
Datenrate:
48ksps
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 8143714, Halbleiter, Datenwandler, DACs Audio, Texas Instruments, PCM2704CDB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.