Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BALLUFF BOS 5K Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 0 → 900 mm, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-814-1086
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS 5K-PS-ID10-S75
EAN/GTIN:
     5059039029105
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 0 → 900 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = Kabel
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Gehäusematerial = PBT, PC
Betriebstemperatur min. = -25°C

Diffuse rechteckige Näherungssensoren, BOS. Die fotoelektrischen Sensoren der Serie BOS von BALLUFF verwenden diffuse Näherungstechnologie, um festzustellen, ob sich im Erfassungsbereich ein Objekt bewegt. Der Sensor sendet einen Lichtstrahl aus, der vom angestrahlten Objekt zurückgeworfen wird. Wenn sich das Objekt innerhalb des Erfassungsbereichs bewegt, wird das Licht im richtigen Winkel reflektiert, trifft auf die Empfängereinheit und löst die Aktivierung des Sensors aus. Diffuse photoelektrische Sensoren werden in industriellen Umgebungen verwendet, bei denen eine genaue Näherungserkennung von Metall- oder nicht-geistigen Objekten unentbehrlich ist. Vorverdrahtet oder Steckverbinder Rechteckiger Körper 3-adrige und 4-adrige DC-Konfiguration Kurzschlussgeschützt Polaritätsumkehrschutz
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
0 ? 900 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
Kabel
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Gehäusematerial:
PBT, PC
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 54,02*
€ 66,93*
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 73,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1401062
ab € 8,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1401064
ab € 8,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1403252
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1403254
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1415550
ab € 4,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1415552
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1681855
ab € 6,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1681868
ab € 7,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1681871
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681897
ab € 7,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1683484
ab € 11,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1694172
ab € 11,26*
Zubehör
Omron
107537
ab € 10,07*
Zubehör
Omron
107621
ab € 18,34*
Zubehör
Omron
107622
ab € 13,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.