Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
SMD-LED
>
Artikel
Lumileds LUXEON MZ SMD High-Power LED weiß, Cluster 4-LEDs, 928 lm, 120° quadratische Linse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-814-0761
Hersteller:
Lumileds
Herst.-Nr.:
LMZ7-SW50
EAN/GTIN:
5059045265405
Fenster schließen
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = Oberflächenmontage
Anzahl der LEDs = 4
Durchlassspannung = 11,7 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 928 lm
Linsenform = Quadratisch
Abmessungen = 4.2 x 4 x 0.59mm
Serie = LUXEON MZ
LEDs Lumileds LUXEON Serie MZ. Die LEDs der Serie LUXEON MZ von Lumileds bieten eine Kombination aus Helligkeit, Gleichförmigkeit und Leuchtdichte, die eine präzise Beleuchtungssteuerung ermöglicht. Als LEDs in Beleuchtungsqualität ist die LUXEON MZ-Serie so ausgelegt, dass sie Anwendungen im Innenbereich, Außenbereich und in der Industrie mit allen Funktionen der LUXEON M-Serie ermöglicht. Die kleinere scheinbare Quellgröße der LUXEON MZ-Serie ermöglicht eine präzisere Strahlsteuerung und mehr Kraft mit außergewöhnlicher lm/W-Leistung. Die LUXEON MZ-LEDs bieten einen hohen Wirkungsgrad und hohe Leuchtdichte aus einer gleichmäßigen Quelle mit präziser Steuerung der ähnlichsten Farbtemperaturen. Mit ihrer üblichen Abmessung bietet die LUXEON MZ-Serie erhöhte Flexibilität bei Verwendung in Kombination mit LUXEON M. Die LUXEON MZ-Serie ist geeignet für Anwendungen wie Deckenleuchten, Hochstrahler, Tiefstrahler, Leuchten, Anwendungen im Freien und Punktstrahler.. Übliche Abmessung Branchenführendes 11,2-V-Gehäuse Außergewöhnliche Helligkeit Kleine Quellgröße Übersteigt die ENERGY STAR®-Anforderungen für die Leuchtkrafterhaltung. Höchste Lumendichte für ideale optische Steuerung in einem 600 bis 1000 Lumen Gehäuse
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Anzahl der LEDs:
4
Durchlassspannung:
11,7 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
928 lm
Linsenform:
Quadratisch
Abmessungen:
4.2 x 4 x 0.59mm
Serie:
LUXEON MZ
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs und LED Zubehör
>
LED
Weitere Suchbegriffe:
8140761
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs und LED Zubehör
,
LED
,
Lumileds
,
LMZ7SW50
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledil Asymmetric LED Reflektor 60.3 x 17.1mm Ø 60.3mm, für verschiedene Serien Rita
Ledil
C12516_RITA-WAS
ab € 2,99*
Zubehör
Ledil Flare LED Linse, 33.9 x 33.3 x 16.7mm Rechteck, für verschiedene LED Serien
Ledil
C12868_FLARE-MAXI
ab € 2,48*
Zubehör
Ledil Linsenbaugruppe, 45 → 48°, Ø 37.7mm, , Ø 37.7 (Dia.) x 17mm
Ledil
CA12804_EVA-W
ab € 2,44*
Zubehör
Ledil Strada-SQ LED Linse, 25 x 25 x 8.15mm Quadratisch, für verschiedene LED Serien
Ledil
CA12889_STRADA-SQ-T-DWC
ab € 2,49*
Zubehör
Lumotech LED-Treiber, Ausgang 6 → 42V / Strom wählbarA, 20W IP20
Lumotech
L05011i2
ab € 30,36*
Zubehör
Recom Lighting RACD03-700 LED-Konstantstromquelle 3 W 700 mA 4.5 V/DC Betriebsspannung max.: 264 V/AC
RECOM Electronic
RACD03-700
ab € 5,66*
Zubehör
Recom Lighting RCD-24-0.70 LED-Treiber 36 V/DC 700 mA
RECOM Electronic
RCD-24-0.70
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt