Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Platin-Widerstandssensor Pt1000 für Oberflächen- und Eintauchanwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-814-0175
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     DM-318
EAN/GTIN:
     5056112187523
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Tastkopf
Thin Film Widerstand
Zubehör-Variante = Platin-Widerstands-Dünnschicht-Detektor
Zur Verwendung mit = Oberflächen- und Eintauchanwendungen
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel
Thermoelemente-Typ = Pt1000
Temperatur min. = -50°C
Temperatur max. = 500°C

Pt1000 Elemente, Dünnschicht (1000 Ohm). Pt1000 Elemente gemäß IEC 751 Klasse A und B Dünnschichtbauweise Geeignet für Oberflächen- und Eintauchanwendungen, sofern geschützt Vibrationsfest
Weitere Suchbegriffe: dünnfilmwiderstand, 8140175, Automation, Sensoren und Messwandler, Temperatursensor-Zubehör, RS Pro, DM318
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
XR-009-RS
ab € 94,37*
Zubehör
RS Pro
XQ-090-RS
ab € 1.419,25*
Zubehör
RS Pro
R-IM-K-M
ab € 3,90*
Zubehör
RS Pro
XR-008-RS
ab € 65,65*
Zubehör
RS Pro
XQ-283-RS
ab € 63,72*
Zubehör
RS Pro
XQ-124-RS
ab € 75,98*
Zubehör
RS Pro
XQ-126-RS
ab € 74,73*
Zubehör
RS Pro
XQ-023-RS
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.