Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Einbau Schaltnetzteil 30W, 12 → 18V / 2A, 82 x 26.5 x 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-813-8939
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS-30A-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
offene Netzteile
Open Frame
Schaltnetzteil geschlossen
Die AC/DC-Netzteile der Serie HWS-A von TDK-Lambda liegen in fünf Modellen mit 15–150 W vor. Es handelt sich um eine bedeutende Verbesserung der bewährten Serie HWS, die zur neuen Serie HWS-A kompatibel ist, um eine einfache Aufrüstung zu ermöglichen. Dieses getaktete Netzteil ist im Vergleich zur vorherigen Serie um bis zu 12 % leichter und verfügt über bis zu 91 % Wirkungsgrad und als Beitrag zur Senkung der Umweltbelastung eine sehr niedrige Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb. Die Netzteile der Serie HWS-A werden über einen Universaleingang mit 85–265 V ac betrieben. Die Modelle mit 50, 100 und 150 W beinhalten aktive Leistungsfaktorkorrektur, die Betriebstemperatur der HWS-A-Modelle beträgt bei Volllast zwischen -10 und +50 °C und bei entsprechender Leistungsverringerung bis zu 70 °C. Typische industrielle Anwendungen dieser Schaltnetzteile: Anlagen für Fabrikautomation, Prozesssteuerung, LED-Anzeige und Beschilderung, Prüfung und Messung, Rundfunk- und Kommunikation.
Hoher Wirkungsgrad bis 91 %. Großer AC-Eingangsbereich. Preiswert. Einfache Systemkühlung. Unterstützt weltweiten Einsatz. Begrenzte Garantie auf Lebenszeit
Ausgangsspannung = 12 - 18V
Ausgangsstrom = 2A
Nennleistung = 30W
Eingangsspannung = 120 - 370 V dc, 85 - 265 V ac
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäusetyp = Open Frame
Länge = 82mm
Breite = 26.5mm
Tiefe = 95mm
Brumm- und Störspannung = 150mV
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil Offene Bauform, schaltnetzteil offene bauform 18v, schaltnetzteil offene bauform, 8138939, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Einbau-Schaltnetzteile, TDK-Lambda, HWS30A15
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,65*
€ 40,66*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 36,60*
€ 40,68*
€ 4,50*
ab € 50,41*
€ 57,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG