Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ISO7421D, 2-Kanal Digital-Isolator, 3 kV eff 10 ?A, SOIC 8-Pin Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-813-6582
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO7421D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Kapazitiv basierte galvanische Trennung,Hohe Geschwindigkeit. Hoher Wirkungsgrad. Vorwärts- und Rückwärtskanäle,Hohe elektromagnetische Störfestigkeit
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Kanäle = 2
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom max. = 10 ?A
Isolationsspannung = 3000 V eff
Anstiegszeit = 2ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Suchbegriffe: 8136582, Displays und Optoelektronik, Optokoppler, Fotodetektor und Lichtschranken, Digitale Entkopplerbauteile, Texas Instruments
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 2,24*
€ 2,61*
1
€ 4,50*
ab € 2,37*
€ 3,26*
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 4,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F6638IPZR
ab € 7,47*
Zubehör
Texas Instruments
LM5009MM/NOPB
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG