Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VS-MURB1620CTPBF Diode, 200V / 16A 35ns, D2PAK (TO-263) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-813-3707
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-MURB1620CTPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Diode Typ = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 975mV
Länge = 10.67mm
Breite = 9.65mm
Höhe = 4.83mm
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 35ns
Betriebstemperatur max. = +175 °C

FRED Pt®-Gleichrichter, ultraschnell, bis zu 10 A. Die Produktserie FRED Pt® (Fast Recovery Epitaxial Diode) von Vishay umfasst ultraschnelle Dioden mit Platin-Doping-Technologie (Pt). Diese Serie bietet extrem niedrige Leckströme bei hohen Temperaturen sowie eine hohe maximale Verbindungstemperatur von 175 °C. Typische Erholzeiten sind 60 nds oder weniger. Funktionen der Serie. Funktionen der Serie V RRM von 200 V bis 600 V Niedrigste Q rr bei 125 °C Niedrigste V F bei I F Verbesserte Effizienz in Schaltnetzteilen Soft Recovery für geringere elektromagnetische Störungen bei hohen dI F /dt T J (max.) 175 °C AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, 8133707, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Gleichrichter und Schottky Dioden, Vishay, VSMURB1620CTPBF
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,01*
€ 1,28*
1
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 2,66*
1
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG