Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro CLR4000 Potenziometer, 50kΩ ±10% 1,5W, Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-812-881
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     CLR40286/2704 50KK
EAN/GTIN:
     5056111936634
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 1,5w
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 50kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 1.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftdurchmesser = 6.35 mm
Tiefe = 40mm
Höhe = 19.2mm
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 40mm

Federring und Mutter aus Metall. Baureihe CLR4000, 40 mm. Robust Lange Achse (68 mm) Niedriger Anschlussklemmenwiderstand (0,2 Ω) Gute Linearität (1 % typisch)
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 812881, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, RS Pro, CLR40286270450KK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
ACCTR536-1235
ab € 2,59*
Zubehör
RS Pro
CF-BH15L-S(6.4)/B
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.