Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ8EN SMD Dickschicht Präzisionswiderstand, 47? ±1% 0,25W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-812-7099
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF47R0V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
präzisionswiderstand 0,25w
präzisionswiderstand
Präzisionswiderstände ERJ8EN von Panasonic bestehen aus drei Elektrodenschichten und einem Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur. Mit einer leichten, kompakten Bauweise sind diese Chip-Widerstände eine hochzuverlässige Lösung mit geringer Widerstandstoleranz. Chip-Widerstände ERJ8EN sind kompatibel mit Aufschmelz- und Schwalllöten und können auch in automatischen Bestückungsmaschinen verwendet werden.
Widerstand = 47Ohms
Gehäuse-Form = 1206
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Technologie = Dickschicht
Abmessungen = 3.2 x 0.6mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 1206, 8127099, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Panasonic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 6,95*
ab € 0,0113*
€ 0,0153*
1
€ 4,50*
ab € 0,00802*
€ 0,03793*
1
€ 4,00*
ab € 0,1053*
€ 0,1453*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,0145
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,0134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG