Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro PVC-U 1309 Kabelkanal, Außenecke 140 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-812-3261
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     288515
EAN/GTIN:
     5056112184737
Suchbegriffe:
Aussenecke
außenecke
Kanalzubehörtyp = Außenecke
Material = PVC-U 1309
Breite = 50 mm
Höhe = 140mm
Maße = 140 x 50mm

BS 6701 (beinhaltet BS7671, BSEN 50174-2-1) BS EN50085-2. Interne und externe Ecken für Kabel Kat. 6/7. Sehr flexible interne/externe Kurven, die außerdem ideal für Ecken mit einem Winkel von nicht genau 90° sind. Intern = RS < 812-3265') 812-3265/ Extern = RS < 812-3261') 812-3261/. Entwickelt für Biegeradien von Kabeln Kat. 6/7
Weitere Suchbegriffe: 8123261, Kabel und Drähte, Kabelrohre, Kabelkanäle und Kabelführung, Kabelkanalzubehör, RS Pro, 288515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
734009
ab € 49,72*
Zubehör
RS Pro
288565
ab € 2,90*
Zubehör
RS Pro
288535
ab € 25,63*
Zubehör
RS Pro
288545
ab € 21,04*
Zubehör
RS Pro
288525
ab € 11,95*
Zubehör
RS Pro
734006
ab € 135,42*
Zubehör
RS Pro
734007
ab € 38,87*
Zubehör
RS Pro
733469-200
ab € 38,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.