Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FESF16JT-E3/45 Diode, 600V / 16A 50ns, TO-220F 2-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-812-2202
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     FESF16JT-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8122202
Halbleiter
Diskrete Bauteile
Gleichrichter und Schottky Dioden
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = TO-220F
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.5V
Länge = 10.26mm
Breite = 4.83mm
Höhe = 15.24mm
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Gleichrichter, ultraschnell, 16 A bis 330 A, Vishay Semiconductor
Weitere Suchbegriffe: Vishay, FESF16JTE345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 200 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.