Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FES8BT-E3/45 Diode, 100V / 8A 35ns, TO-220AC 2-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-812-2177
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     FES8BT-E3/45
EAN/GTIN:
     5059040773202
Suchbegriffe:
8122177
Halbleiter
Diskrete Bauteile
Gleichrichter und Schottky Dioden
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = TO-220AC
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 950mV
Länge = 10.54mm
Breite = 4.7mm
Höhe = 15.32mm
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 35ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 125A

Gleichrichter, ultraschnell, 6 A bis 12 A, Vishay Semiconductor. Vishay-Gleichrichter mit ultraschneller Erholzeit haben sehr schnelle umgekehrte Wiederherstellungszeiten von geringen 15 ns und Spannungen bis zu 1500 V. Zu den typischen Anwendungen gehören Schaltnetzteile mit sehr hoher Frequenz (SMPS), Wechselrichter und Freilaufdioden.
Weitere Suchbegriffe: Vishay, FES8BTE345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,60*
€ 7,854
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.