Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW SMD Dickschichtwiderstand, 10k? ±1% 0,5W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-812-1789
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW120610K0FKEAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 1206 0,5w
smd widerstand
smd widerstand 1206
Ausgezeichnete Impulsbelastbarkeit. Verbesserte Nennleistung. Beidseitig bedrucktes Widerstandselement. Metallglasur auf Qualitätskeramik. Schutzglasur. Ausgezeichnete Stabilität (?R/R ? 1 % für 1000 Std. bei 70 °C). Lötkontakte ohne Blei (Pb) auf einer Sperrschicht aus Nickel (Ni). Reine Zinnbeschichtung erlaubt Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb)
Widerstand = 10kOhms
Gehäuse-Form = 1206
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/K
Technologie = Dickschicht
Abmessungen = 3.2 x 0.6mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8121789, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Vishay
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,0596*
€ 0,2677*
Lager 108
25
€ 6,95*
ab € 0,114*
€ 0,301*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,301*
€ 0,358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CRGH1206F10K
ab € 0,0256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG