Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Einschraubanschluss gerade G1/8x4mm - Herst.-Teile-Nr.: 3101 04 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-812-027
Hersteller:  Legris
Herst.-Nr.:  3101 04 10
EAN/GTIN:  k.A.
Metrische/zöllige Gewinderohradapter.
Maximaler Betriebsdruck: 20 Bar. Temperaturbereich: -20 bis +80° C
Gewindetyp=Stift
Gewindegröße=G1/8
Schlauchgröße=4mm
Betriebsdruck:=20bar
Temperaturbereich=-20 bis +80°C
... > Pneumatik und Hydraulik > Pneumatische Fittings, Rohre und Zubehör > Steckmontagefittings
Weitere Suchbegriffe: Steckmontagefittings, Pneumatik, Steckverbinder, 812027, Legris, Einschraubanschluß, gerade, Steckverbindung (Pneumatik)
Angebote (2)
Lieferzeit
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,578*
€ 1,802*
1 Tag
1
€ 7,95*
ab € 1,66*
€ 2,08*
Preise von Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,802*
€ 2,14438
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,658*
€ 1,97302
pro Stück
ab 55 Stück
€ 1,578*
€ 1,87782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 9,01*
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 108
Versand von Lager 108
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clipleiste 4mm 8 Strip - Herst.-Teile-Nr.: 209-7797
RS Components
209-7797
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG