Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns Induktivität radial, Ferrit-Kern, 100 μH ±10% 1A dc, DC-Widerstand 120mΩ, max. 5,4MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-811-8837
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB1314-101KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Ferritkern
Ferritstab
entstördrossel
Radial-Induktivitäten Serie RLB1314 mit hohem Nennstrom für Starkstromkreise. Die Serie RLB1314 eignet sich für den Einsatz in Netzteilen, DC/DC-Wandlern und allgemeinen Anwendungen.
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 1A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 120mOhms
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 11.7mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 11.7 (Dia.) x 12mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 5.4MHz
Weitere Suchbegriffe: 8118837, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB1314101KL
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,44*
1
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,68*
1
€ 4,50*
ab € 0,3754*
€ 0,7022*
1
€ 5,95*
ab € 0,217*
€ 0,835*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 390 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 780 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
H81K0BYA
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG